曜日別特売

あんしんどこでも防水座布団

あんしんどこでも防水座布団 - 丸田シャツあんしんどこでも防水座布団 - 丸田シャツあんしんどこでも防水座布団 - 丸田シャツあんしんどこでも防水座布団 - 丸田シャツあんしんどこでも防水座布団 - 丸田シャツあんしんどこでも防水座布団 - 丸田シャツ

汗や尿漏れによる汚れから座面を守る防水機能付き座布団です。通気性の良いクッション材を使用しており、蒸れにくく快適にご使用いただけます。丸洗いもできます。
介護施設様の椅子や、送迎車のシートなどに置き、汗や失禁等から座面を守る高反発の座布団です。
カバー表面とクッション材は通気性に優れたダブルラッセルを使用しているため長時間でも蒸れることなく快適に過ごせます。
カバーの底面が防水素材になっており、椅子やソファーの座面を濡らしません。
カバー、中材共に洗濯ができ清潔が保てます。

用途臀部のムレ・尿漏れ対策材質【カバー表面】ダブルラッセル ポリエステル 100%【カバー底】パイル防水生地 パイル部分 綿 100%・ポリウレタンラミネート【中材】高反発立体構造編物ダブルラッセル ポリエステル 100%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×1.5グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※塩素系漂白剤使用禁止
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57341369MT-8010ピンク
4,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
57341378MT-8010ワインレッド
4,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
57341387MT-8010アーミーグリーン
4,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
57341396MT-8010ネイビー
4,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする