曜日別特売

SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製

SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製 - 清水製作所[継手]SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製 - 清水製作所[継手]SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製 - 清水製作所[継手]

Oリングポートが不要です。

材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)34.5表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート使用流体一般作動油内容量1個
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
ねじT
寸法HEX(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57386476SSO13-6-OPWF35135.5G1/419
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386485SSO13-9-OPWF36.5137G3/822
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386501SSO13-12-OPWF451711G1/227
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする