曜日別特売

エア駆動ポンプ DS06用ダイヤフラムセット

エア駆動ポンプ DS06用ダイヤフラムセット - タカトテクニカエア駆動ポンプ DS06用ダイヤフラムセット - タカトテクニカ

エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。

用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、Oリング×2、Oリング×2材質【ダイヤフラム】ポリエチレン対応機種DS06-AAT-UPTS-02材質(Oリング)PTFE、NBR内容量1セット
注意
※使用薬液によっては、パッキンが対応しない場合がございます。お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57387149PDS06DU
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする