UV-LEDレジン 空の雫

UV-LEDレジン 空の雫 - PADICOUV-LEDレジン 空の雫 - PADICOUV-LEDレジン 空の雫 - PADICOUV-LEDレジン 空の雫 - PADICOUV-LEDレジン 空の雫 - PADICOUV-LEDレジン 空の雫 - PADICOUV-LEDレジン 空の雫 - PADICOUV-LEDレジン 空の雫 - PADICO

サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。
気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。
特長
粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。
硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。
シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。
硬化後のベタつきがない。
硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。
反りにくく、密着性が良い。
※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。
硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。
硬化反応
スピード硬化
UV-LEDライト、UVライト、太陽光
硬化反応あり
蛍光灯、窓際(日陰)
硬化しない
家庭用LED照明
硬化時間
裏表の両面照射してください。
UV-LEDライト(6W~10W) 各1~4分
UVライト(36W) 各2~5分
太陽光(晴天時) 各1~3分
太陽光(雲天時) 各10~20分
※作品の厚みや季節により異なります。

用途
色:透明
成分:アクリル系光硬化樹脂
内容量1本
注意
※ご注意
※ベタつきが無くなるまで、両面しっかりと照射して完全に硬化させてください。
※本品は、部屋の蛍光灯や窓際(日陰)でもゆるやかに硬化反応が始まります。
※本品を出した状態で長時間放置しないようご注意ください。
※肌の弱い方や注意が必要な環境で作業を行う方は、手袋やメガネなどをして 作業することをおすすめします。
※使用中や硬化時は必ず換気を行ってください。
※硬化中は高温になります。皮膚に付着させないようご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(g)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5734571840343030【ボトル】28×116
1,500
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
57345727403431100【ボトル】40×160
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
57345736403432200【ボトル】50×180
7,000
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
57345745403433500【ボトル】66×226
16,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする