曜日別特売

B5 バインダー クリーントーン スリム

B5 バインダー クリーントーン スリム - マルマンB5 バインダー クリーントーン スリム - マルマンB5 バインダー クリーントーン スリム - マルマン

シンプルだけど、「フル装備」
ルーズリーフが50枚、たっぷり入ったルーズリーフバインダー。
背幅&横幅スリムなタイプで、持ち運びしやすい。
ルーズリーフ50枚入り。
鉛筆で書き込みができるラミネートタブインデックス付き。
きらりと光るホログラム加工の背表紙。
集中を妨げないシンプルなデザイン。
タスク管理にも使えるルーズリーフミニ入り。
やる気につながる、書きやすさ!「高品質なルーズリーフ 1冊分」付属
高品質なマルマンルーズリーフがたっぷり1パック分入ってコストパフォーマンスに優れています。
マルマンルーズリーフは、一般的なルーズリーフに比べ紙に厚みがあるので、消しゴムでしわになりにくく、筆圧で裏がボコボコしにくいです。また、インクがウラ抜けしにくいので、好きなペンを使うことができ、勉強のやる気や集中力が高まります。
マルマンルーズリーフは、「ペーパーマイスター」により、数値だけでなく人の感覚を大事にしてチェックを重ねた、滑らかな紙が特長です。
鉛筆で書いて消せるインデックス付き
教科や項目ごとに仕分けができて、勉強のタイムパフォーマンスがアップするインデックスが付属しています。インデックスは、シャーペンで書き込みができ、消しゴムで消すことができます。丈夫なラミネート加工が施されており、長期間キレイに使用することができます。※数回程度書いて消すことができます。※筆圧によって書ける回数は異なります。
ワンポイントになる背表紙のホログラム加工
シンプルで洗練されたデザイン
統一感を出しやすいモノトーンを基調としたカラーラインアップ

付属品6mm横罫ルーズリーフ 50枚、10mm横罫ルーズリーフ ミニサイズ 5枚、ラミネートタブインデックス4山サイズB5質量(g)330本体寸法(mm)272×199背幅(mm)15穴数26穴リング内径(Φmm)9用紙厚(g/m2)筆記用:80材質(表紙)PP収容数60本文枚数55内容量1本
注意
※インデックスは、数回書いて消すことができます。筆圧によってかける回数は異なります。
※市販のポケットやインデックスをご使用する場合、バインダーからはみ出ることがございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57438879F019-05ブラック
750
639
703(税込)
翌々日出荷
57438897F019-11グレー
750
639
703(税込)
翌々日出荷
57438906F019-52ライトブルー
750
639
703(税込)
翌々日出荷
57438888F019-06ホワイト
750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57438888F019-0659697587F019-06F019-06 B5 バインダー クリーントーン スリム マルマン 59697587B5 バインダー クリーントーン スリムマルマン1冊(55枚)
749
税込824
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする