COX パフォーマンスエアフィルター

COX パフォーマンスエアフィルター - COX(コックス)COX パフォーマンスエアフィルター - COX(コックス)COX パフォーマンスエアフィルター - COX(コックス)

商品は新品保管しておりますが、長期在庫により箱に汚れや小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。
また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。

用途
適合車種/グレード
VW up!/move up! (2dr), move up! (4dr), high up!, cross up!
VW Polo(6C)/1.0TSI BlueMotion
※純正品番: 04C.129.620.C 装着車両に適合
適合推奨交換サイクル:約30000km主な適合純正品番04C.129.620.C形状純正エアフィルター交換タイプタイプF構造特殊3層スポンジフィルター/湿式タイプ(洗浄不可)内容量1個
注意
※備考
※年式・グレード等によっては装着できない場合があります。
※本製品は純正品番:04C 129 620 C 装着車両以外には使用しないでください。
※本製品はフィルターオイルが塗布されています。水や洗剤等で洗浄すると性能が低下する場合がありますので洗浄は行わないでください。
※本製品の交換推奨サイクルは目安であり、装着車両の使用環境などによっては推奨交換サイクルよりも短くなる場合があります。
※本製品は消耗部品です。フィルター部分が著しく汚れたり、損傷等が発生した場合は、使用期間に関わらず交換してくださ
※上記品番、価格、仕様等につきましては予告なく変更となる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57440936CO14999006
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする