スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット

スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット - ナリカスマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット - ナリカスマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット - ナリカ

さまざまな星を観察しよう!
スマート天体望遠鏡DDL-TW1としゃ光シート(50枚入)をセットにしました。
専用アプリ(無料)をお手持ちの端末(Android、iOS、Windows)にインストールすれば、一度に最大10台まで同時にアプリ上で天体を観測できます。
しゃ光シートは遮光度JIS14相当で、目に有害な光線を遮断できます。太陽を観察する際に目の前にかざすことで目を保護しながら観察できます。
付属のソーラーフィルター(太陽観測専用フィルター)を使用すると、天体望遠鏡でも太陽観察ができます。

セット内容スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)×1台、しゃ光シート(50枚)×1組遮光度JIS 14相当、遮光シート寸法:148×210mm(A5サイズ)望遠鏡仕様スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K):【イメージセンサ】SONY-CMOS IMX 307 2M、【最大解像度】1920×1080P(2K)、【動画フォーマット】MP4、【倍率】400×~2400×、【焦点距離】500mm、【有効口径】82mm、【アプリケーション】Android/iOS/Windows、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wi-Fi/Type-Cケーブル、【Wi-Fi距離】約5m、【データフォーマット】MJPG、【静止画フォーマット】PNG、【動画フォーマット】MP4、【三脚】2段 565mm~1030mm、【使用電源】内蔵リチウムバッテリー 1700mAh、【充電】DC5V 1A Type-C、【動作環境温度】-20℃~+50℃、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、光学ガラス、【付属品】三脚×1、ファインダースコープ×1、オプティカルチューブ×1、キャリーバッグ×1、センサ×1、スマホホルダー×1、ソーラーフィルター×1、星座早見盤×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57438441ZER-1000-03
オープン
47,000
51,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする