マクセル
液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 250ml
HDPE(蓋LDPE)製のボトルです。
液体、粉末両方にお使いいただけます。
FDA準拠
BSE/TSEフリー
用途
品証・製造・調剤他
材質
HDPE
幅(mm)
85×85
容量(mL)
250
高さ(mm)
110
質量(g)
27
滅菌
非滅菌
入数(個)
1
最大容量(mL)
280
首内径(mm)
31
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57444926
8165A-250
¥26,800
¥
25,980
¥28,578
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100