液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 500ml
HDPE(蓋LDPE)製のボトルです。
液体、粉末両方にお使いいただけます。
FDA準拠
BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
幅(mm)69×69
容量(mL)500
高さ(mm)145
質量(g)38
滅菌非滅菌
入数(個)1
最大容量(mL)530
首内径(mm)31
内容量1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |