ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用チャンバーA (先端部0.1~1.2ml用)
ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー(1500A)専用の採取チャンバーです。
必ずサンプラーT字ハンドルおよび専用先端部(別売)と組み合わせてお使いください。
採取容量は1.2mlの先端部まで対応しています。1.3ml以上の場合は1500A-04をお買い求めください。
高品質ステンレス316L製。
【取付方法】
ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
容量(mL)(採取)0.1~1.2
内容量1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |