マクセル
ステンレス 粉末用スリーブサンプラー チャンバー150ml(1035A専用)
ステンレス 粉末用スリーブサンプラー(1035A)専用のチャンバーです。
高品質ステンレス316L製。
必ずサンプラーハンドル部(別売)と組み合わせてお使いください。
【取付方法】
ネジ式(工具不要)
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
260
容量(mL)
150
質量(g)
820
最大径(Φmm)
52
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57441670
1035T-150
¥
74,100
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100