曜日別特売

ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030A専用先端部 1.5ml

ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030A専用先端部 1.5ml - マクセルステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030A専用先端部 1.5ml - マクセルステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030A専用先端部 1.5ml - マクセルステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030A専用先端部 1.5ml - マクセルステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030A専用先端部 1.5ml - マクセル

ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030A)サンプラー専用の先端部です。
高品質ステンレス316L製(襟部はPTFE)。
必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。
【取付方法】
ネジ式(工具不要)

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:49.5容量(mL)1.5質量(g)26差込穴径(mm)9内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574413811030AT-150
23,500
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする