ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030D専用先端部 100ml
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030D)サンプラー専用の先端部です。
高品質ステンレス316L製。
必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。
【取付方法】
ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)採取部:110
容量(mL)50
質量(g)327
差込穴径(mm)21.5
内容量1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |