マクセル
径25mmサンプラー先端部 【丸型】
先端を丸くした先端部です。
25mm径の対応サンプラーにお使いいただけます。
高品質ステンレス316L製
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
高さ(mm)
29
質量(g)
95
ねじサイズ
M23×1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57445030
TIP-25R
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100