ハンドリール(重耐久タイプ) 非ATEX

ハンドリール(重耐久タイプ) 非ATEX - マクセルハンドリール(重耐久タイプ) 非ATEX - マクセル

別売のバイラーやサンプラープロ等のサンプラーと組み合わせてお使いいただけます。
ATEX環境ではお使いいただけません。ATEX環境では
5070D-05(伝導性プラスチック、アースおよびクリップ付き)をお使いください。
写真赤い取っ手付きが5070Wです。
材質:プラスチック
下降ケーブルは別途ご購入下さい。
別売チェーン:5070S‐XX
別売ステンレスワイヤー(PTFEコーティング):5070D-XX
別売PP網込みコード:5070P-XX
別売銅編込みコード:5070C-XX

用途品証・製造・調剤他全長(mm)360質量(g)650奥行(mm)110最大幅(mm)285リール径(Φmm)185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574439465070W-01
42,700
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする