ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径用 排出ロッド
別売の電動ドリル用アイスサンプラー 20mm径(6011A-50)専用の排出ロッドです。
必ず上記サンプラーと一緒にお買い求めください。
10mm径の6011A-10、20mm径の6011A-20にはお使いいただけません。
高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)270
質量(g)286
本体径(mm)42
内容量1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |