曜日別特売

採水用テレスクープサンプラー ロッド1200mm

採水用テレスクープサンプラー ロッド1200mm - マクセル採水用テレスクープサンプラー ロッド1200mm - マクセル採水用テレスクープサンプラー ロッド1200mm - マクセル採水用テレスクープサンプラー ロッド1200mm - マクセル採水用テレスクープサンプラー ロッド1200mm - マクセル採水用テレスクープサンプラー ロッド1200mm - マクセル

各種アタッチメントと組み合わせて、河川、湖沼や海などから採水するサンプラーのロッドです。
各種アタッチメントは簡単に着脱できます。工具は不要です。
軽量なアルミ(ジョイントはプラスチック)製

用途品証・製造・調剤他仕様セクション数(ジョイント無し):2材質アルミ、プラスチック長さ(mm)最大1250全長(mm)750(閉じた状態)質量(g)276内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574444095065A-1201
16,800
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする