マクセル
土壌スコップサンプラー 1000mm長
土壌採取に適したサンプラーです。
足置きが付いているので、踏み込んで力を加えることができます。
サンプルエジェクター内蔵
304ステンレス製
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
1000
径(Φmm)
スコップ部:50
シャフト径(Φmm)
25
横幅(mm)
持ち手部:305
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57443280
1623A-1050
¥
121,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100