ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml

ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml - マクセルボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml - マクセルボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml - マクセルボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml - マクセルボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml - マクセルボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml - マクセルボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml - マクセルボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml - マクセル

大型タンク、井戸や河川等の深い場所からの環境水を汲み上げて採水するのに適しています。
採水場所の中間ポイントの深さや水底の採水を離れた所から行うことができます。
全ての部品はネジ止めで、分解が洗浄が簡単にできます。

用途品証・製造・調剤他材質PTFE長さ(mm)371容量(mL)500質量(g)1070最大幅(mm)70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574441115072P-500
304,400
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする