曜日別特売

アルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 1000mm

アルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 1000mm - マクセルアルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 1000mm - マクセルアルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 1000mm - マクセルアルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 1000mm - マクセルアルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 1000mm - マクセルアルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 1000mm - マクセル

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。
縦断的に複数個所から採取できます。
外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。
内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。
軽量のアルミニウム製。
分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。
採取方法は画像を参照ください。
採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。
【採取方法】
サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。
ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。

用途品証・製造・調剤他材質アルミ長さ(mm)スロット:122全長(mm)985質量(g)1020深さ(mm)(採取可能)最大730最大幅(mm)スロット:22本体径(mm)35最大容量(mL)(採取)340スロット数(個)4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574434291942A-1000
73,000
72,980
80,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする