曜日別特売

ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 1000mm

ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 1000mm - マクセルステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 1000mm - マクセルステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 1000mm - マクセルステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 1000mm - マクセルステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 1000mm - マクセル

大容量の粘性のある粉末を採取するサンプラーです。
縦断的に採取できます。
高品質ステンレス316L製。
【採取方法】
サンプラー本体を紛末に挿入します。
本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をサンプラーに掻き入れます。
サンプラーを取り出します
先端部(ねじ式)を取り外し、排出ロッド(8570A:別売)で粉末を押し出します。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スクレイパー:930全長(mm)1030容量(mL)(採取)300高さ(mm)スクレイパー:約10質量(g)1100本体径(mm)25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574436572250A-1000
110,800
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする