ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラーセット

ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラーセット - マクセルステンレス 粉末用UDスリーブサンプラーセット - マクセルステンレス 粉末用UDスリーブサンプラーセット - マクセルステンレス 粉末用UDスリーブサンプラーセット - マクセルステンレス 粉末用UDスリーブサンプラーセット - マクセルステンレス 粉末用UDスリーブサンプラーセット - マクセルステンレス 粉末用UDスリーブサンプラーセット - マクセル

必要な部品および専用ケースがセットになっている粉末用UDスリーブサンプラーセットです。
セット内容は下記です(先端部は20種からお選びいただきます)。
1本:T字ハンドル 600mm
4本:延長ロッド 600mm
1個:専用チャンバーA(先端部0.1~1.2ml用)
1個:専用チャンバーB(先端部1.3ml~2.5ml用)
10個:専用先端 各サイズ(0.1ml~2.5ml)
1個:サンプラーケース
高品質ステンレス316L製。
【取付方法】
ネジ式(工具不要)

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)専用チャンバーA採取:0.1~1.2、専用チャンバーB:1.3~2.5、専用先端部:0.1~2.5ケース入数(個)サンプラーケース:1ハンドル長さ(mm)600入数(個)専用先端部:10ロッド長さ(mm)600内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574429391500S-01
389,100
379,800
417,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする