曜日別特売

採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 1000ml

採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 1000ml - マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 1000ml - マクセル

振り子のようにスイングするPPビーカーのアタッチメント(T字部分はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。
工具無しで簡単にロッドから着脱できます。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)(採取)1000高さ(mm)ビーカー:148質量(g)200最大径(Φmm)ビーカー:115最大幅(mm)ビーカー:145内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574445405065C-1002
34,200
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする