ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (60mlボトル付き)

ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (60mlボトル付き) - マクセルステンレス ボトルサンプラー 1500mm (60mlボトル付き) - マクセルステンレス ボトルサンプラー 1500mm (60mlボトル付き) - マクセルステンレス ボトルサンプラー 1500mm (60mlボトル付き) - マクセルステンレス ボトルサンプラー 1500mm (60mlボトル付き) - マクセルステンレス ボトルサンプラー 1500mm (60mlボトル付き) - マクセルステンレス ボトルサンプラー 1500mm (60mlボトル付き) - マクセル

採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。
サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。
高品質ステンレス316L製。
60mlの非滅菌ボトルが付属しています。
オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-60:72個入り)および
個装のボトル(【滅菌】8404H-60S:50個入り)がございます。
【採取方法】
ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。
ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。
ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。
取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1644最大径(Φmm)55ボトル容量(mL)60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574438675033A-1500
313,400
309,800
340,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする