マクセル
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント 採取深ネット
水面の浮遊物を素早くキャッチできるネットです。
別売のテレスクープ(5065A-XXXX)と組み合わせてお使いください。
ポリアミド、ポリプロピレン製
用途
品証・製造・調剤他
材質
ポリアミド、ポリプロピレン
寸法(mm)
ネット:440×190
質量(g)
330
奥行(mm)
ネット:340
最大幅(mm)
500
メッシュ寸法(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57444610
5065N-190
¥
39,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100