ステンレス 環境サンプラー スナッパー

ステンレス 環境サンプラー スナッパー - マクセルステンレス 環境サンプラー スナッパー - マクセルステンレス 環境サンプラー スナッパー - マクセルステンレス 環境サンプラー スナッパー - マクセルステンレス 環境サンプラー スナッパー - マクセルステンレス 環境サンプラー スナッパー - マクセルステンレス 環境サンプラー スナッパー - マクセル

河川、湖沼、井戸などの汚泥や堆積物の採取に適したサンプラーです。
バネによる機構になっており、対象物に先端中央部が接した時に自動で閉じるしくみです。
テレスコープ(別売:5065A)と組み合わせてお使いください。
高品質ステンレス316L製。(バネは304)

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)(採取)250高さ(mm)195質量(g)630横幅(mm)開口時:275内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574439375061A-250
132,300
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする