【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー 900ml

【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー 900ml - マクセル【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー 900ml - マクセル【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー 900ml - マクセル

河川、湖沼等の環境水、井戸などの地下水や貯水槽からのくみ上げ採水に適したサンプラーです。
サンプラーを下降させると、下の穴からチューブ内に採水液が入り、
上昇させると中のボールが底穴を塞ぎ、排出されません。
サンプラー上部の穴にワイヤーを通し、吊り下げてお使いいただけます。
密度の高い水液には不向きです。

用途品証・製造・調剤他仕様重し:無し材質HDPE全長(mm)965容量(mL)(採取)900個装対応直径(mm)40入数(本)24内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574439195040A-1000
105,400
104,980
115,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする