ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(1個所)

ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(1個所) マクセル ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(1個所) マクセル ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(1個所) マクセル ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(1個所) マクセル ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(1個所) マクセル ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(1個所) マクセル

流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。
ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。
必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。
高品質ステンレス316L製。
外側と内側の2つのロッドの構成です。
分解して洗浄が可能です。
採取方法は画像および動画を参照ください。
【採取方法】
ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。
ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。
ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)600 質量(g)1700 縦(mm)スロット:59 ロッド径(Φmm)外側:25 スロット数(個)1 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57442851 1360A-601
224,400
219,800
241,780 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする