ステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 1500mm
流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。
高品質ステンレス316L製。
外側と内側の2つのロッドの構成です。
分解して洗浄が可能です。
【採取方法】
ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。
ハンドルをさらに回転させポケットを閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
先端部を、取り出します。
先端部を取りはずすして粉末を排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
寸法(mm)先端からポケット上:180
全長(mm)1555
容量(mL)(採取)20
質量(g)5300
ポケット数1個
ロッド径(Φmm)外側:25
ポケット寸法縦(mm)135
ポケット寸法幅(mm)11
内容量1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |