ステンレス 粉末用スリーブサンプラー ハンドル部 100mm長

ステンレス 粉末用スリーブサンプラー ハンドル部 100mm長 - マクセルステンレス 粉末用スリーブサンプラー ハンドル部 100mm長 - マクセルステンレス 粉末用スリーブサンプラー ハンドル部 100mm長 - マクセルステンレス 粉末用スリーブサンプラー ハンドル部 100mm長 - マクセルステンレス 粉末用スリーブサンプラー ハンドル部 100mm長 - マクセル

流動性のある粉末や顆粒を1か所から大容量に採取するサンプラーのハンドル部です。
3種類の容量のチャンバー(別売)いずれかと組み合わせてお使いください。
延長ロッド(別売)を使用すれば更に深くまで採取が可能です。
高品質ステンレス316L製。
採取方法は画像を参照ください。
初めて本製品をご購入される場合は、必ずと別売のチャンバーと両方セットでお買い求めください。
【採取方法】
別売のチャンバーを本製品(ハンドル部)に取り付け(接合部はネジ式です)、チャンバーを採取の深さまで挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを少し持ち上げます。
そうすることで、チャンバーのカバーが下がり、粉末がチャンバー内に入ります。
サンプラーを抜き取ります。
チャンバーの先端部を取り外し、採取粉末を取り出します。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)1070質量(g)850内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574416271035A-1000
68,800
67,980
74,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする