曜日別特売

ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー(トリプル) 1800mm長

ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー(トリプル) 1800mm長 - マクセルステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー(トリプル) 1800mm長 - マクセルステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー(トリプル) 1800mm長 - マクセルステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー(トリプル) 1800mm長 - マクセルステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー(トリプル) 1800mm長 - マクセルステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー(トリプル) 1800mm長 - マクセル

流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。
縦断的に複数個所から採取できます。
ポケット部(スロット)に別売の入れ駒を挿入して採取します。
必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。
高品質ステンレス316L製。
外側と内側の2つのロッドの構成です。
先端部は固定されています。
採取方法は画像および動画を参照ください。
【採取方法】
採取したい容量の入れ駒を選択し、内側ロッドに差し込みます。
内側ロッドを外側本体に一番下まで挿入し、入れ駒を閉じた状態にします。
サンプラー本体を粉末に挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、入れ駒が開いた状態にして粉末を流入させます。
ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
内側ロッドを外側本体から抜き、入れ駒をそれぞれ取り外して採取粉末を取り出します。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:114全長(mm)1981質量(g)3630縦(mm)スロット:44ロッド径(Φmm)外側:22入数(個)必要入れ駒:30スロット数(個)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574421691230C-1800
2,297,400
2,198,000
2,417,800(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする