曜日別特売

ステンレス 粉末用 ポケットサンプラー 300mm長 直径25mm

ステンレス 粉末用 ポケットサンプラー 300mm長 直径25mm - マクセルステンレス 粉末用 ポケットサンプラー 300mm長 直径25mm - マクセルステンレス 粉末用 ポケットサンプラー 300mm長 直径25mm - マクセルステンレス 粉末用 ポケットサンプラー 300mm長 直径25mm - マクセルステンレス 粉末用 ポケットサンプラー 300mm長 直径25mm - マクセルステンレス 粉末用 ポケットサンプラー 300mm長 直径25mm - マクセル

流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。
縦断的に複数個所から採取できます。
高品質ステンレス316L製。
外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。
分解して洗浄が可能です。
採取方法は画像を参照ください。
【採取方法】
サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。
ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:30全長(mm)380容量(mL)(ポケット毎の採取)10質量(g)1100ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)55ポケット寸法幅(mm)11スロット数(個)3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574419771220B-300
100,200
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする