ステンレス 粉末用マイクロサンプラー 350mm

ステンレス 粉末用マイクロサンプラー 350mm - マクセルステンレス 粉末用マイクロサンプラー 350mm - マクセルステンレス 粉末用マイクロサンプラー 350mm - マクセルステンレス 粉末用マイクロサンプラー 350mm - マクセルステンレス 粉末用マイクロサンプラー 350mm - マクセルステンレス 粉末用マイクロサンプラー 350mm - マクセル

流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。
高品質ステンレス316L製。
採取方法は画像を参照ください。
【採取方法】
サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。
採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げます。
先端部から採取ポケットが出るので、本体を下に押し下げて粉末を採取します。
つまみを押し下げて、採取ポケットを格納したらサンプラーを抜き取ります。
つまみを押し上げて、採取粉末を取り出します。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)450容量(mL)(採取)0.01~0.1質量(g)185チューブ径(Φmm)5チューブ長さ(mm)350内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574417061074A-350
285,200
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする