曜日別特売

アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 2000mm長

アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 2000mm長 - マクセルアルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 2000mm長 - マクセルアルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 2000mm長 - マクセルアルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 2000mm長 - マクセルアルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 2000mm長 - マクセル

流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。
縦断的に複数個所から採取できます。
軽量のアルミニウム製。
外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。
分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。
採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。
【採取方法】
サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。
ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。

用途品証・製造・調剤他材質アルミ全長(mm)2000質量(g)1340深さ(mm)(採取最大)1290横幅(mm)スロット:13縦(mm)スロット:120本体径(mm)25最大容量(mL)(採取)245スロット数(個)7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574432191610A-2000
103,500
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする