曜日別特売

ステンレス 液体用 カップサンプラー 1500mm

ステンレス 液体用 カップサンプラー 1500mm - マクセルステンレス 液体用 カップサンプラー 1500mm - マクセルステンレス 液体用 カップサンプラー 1500mm - マクセルステンレス 液体用 カップサンプラー 1500mm - マクセルステンレス 液体用 カップサンプラー 1500mm - マクセルステンレス 液体用 カップサンプラー 1500mm - マクセル

液体や懸濁液を採取するのに適したサンプラーです。
特定の深さの1か所から採取できます。
高品質ステンレス316L製。
採取方法は動画を参照ください。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1550容量(mL)(採取)100質量(g)1300カップ径(Φmm)55内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574438315030A-1500
121,700
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする