液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 250ml

液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 250ml - マクセル液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 250ml - マクセル液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 250ml - マクセル液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 250ml - マクセル液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 250ml - マクセル液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 250ml - マクセル液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 250ml - マクセル

液体を簡単に素早く採取することができます。
高品質ステンレス316L製。
採取方法は下記および画像をご確認ください。
【採取方法】
サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。
サンプラーを引き出します。
サンプラーの中心の棒を上に引き上げると、排出口から採取水が流れ出します。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)570容量(mL)(採取)250質量(g)625カップ径(Φmm)51内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574441655170A-250
86,000
85,980
94,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする