曜日別特売

ステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)1000mm長

ステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)1000mm長 - マクセルステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)1000mm長 - マクセルステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)1000mm長 - マクセルステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)1000mm長 - マクセル

特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。
流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。
分解して洗浄可能です。
高品質ステンレス316L製。
【採取方法】
採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。
サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。
サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。
サンプラーを引き抜きます。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スロット部:228全長(mm)1340容量(mL)(採取)500質量(g)3200奥行(mm)スロット部:35最大径(Φmm)60(スクレイパー部含む:80)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574434811985A-1000
457,000
449,800
494,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする