マクセル
ステンレス 粘性粉末用ランス(開口50%) 1000mm長(T字ハンドル)
粉末や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。
硬い粉末や密集した粉末の採取に力を加えやすいT字ハンドル
高品質ステンレス316L製。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
長さ(mm)
スロット開口:880
全長(mm)
1000
容量(mL)
(採取)300
質量(g)
1400
本体径(mm)
25
ハンドル幅(mm)
295
開口率(%)
スロット部:50
開口幅(mm)
スロット部:21
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57443386
1665H-1000
¥
111,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100