曜日別特売

ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 2.5ml

ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 2.5ml - マクセルステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 2.5ml - マクセルステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 2.5ml - マクセルステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 2.5ml - マクセルステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 2.5ml - マクセル

粉末用ポケット(駒)サンプラー(1203各種)専用の入れ駒です。
入れ駒は、各本体の必要数に合わせてご購入下さい。
シングルはスロット数分、ダブルはスロット数×2,トリプルはスロット数×3個必要です。
高品質ステンレス316L製。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)50容量(mL)(採取)2.5質量(g)33深さ(mm)採取部:7.8横幅(mm)12(採取部:45)縦(mm)採取部:7.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574424401230T-25
32,500
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする