ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 1.8ml
粉末用ポケット(駒)サンプラー(1203各種)専用の入れ駒です。
入れ駒は、各本体の必要数に合わせてご購入下さい。
シングルはスロット数分、ダブルはスロット数×2,トリプルはスロット数×3個必要です。
高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)50
容量(mL)(採取)1.8
質量(g)39
深さ(mm)採取部:8.8
横幅(mm)12(採取部:35)
縦(mm)採取部:6.4
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |