ステンレス 粘性粉末用サンプラー 容量10ml 1000mm長

ステンレス 粘性粉末用サンプラー 容量10ml 1000mm長 - マクセルステンレス 粘性粉末用サンプラー 容量10ml 1000mm長 - マクセルステンレス 粘性粉末用サンプラー 容量10ml 1000mm長 - マクセルステンレス 粘性粉末用サンプラー 容量10ml 1000mm長 - マクセルステンレス 粘性粉末用サンプラー 容量10ml 1000mm長 - マクセルステンレス 粘性粉末用サンプラー 容量10ml 1000mm長 - マクセル

粘性のある粉末を採取するサンプラーです。
1か所から採取します。
高品質ステンレス316L製。
【採取方法】
採取チャンバーが閉じた状態で粉末に挿入します。
採取したい深さまで挿入したら、内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを開きます。
本体全体を360度回転させます。スクレイパーが粉末をかき集めてチャンバーに収納します。
内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを閉じます。
サンプラーを取り出します。
内側ロッドを引き出して粉末を排出します。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1030容量(mL)(採取)10質量(g)1900ロッド径(Φmm)外側:25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574435782015A-10
238,100
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする