マクセル
ステンレス 精肉&チーズサンプラー 180mm
表面から10mmの深さまで採取ができます。
カップ部のエッジが鋭くなっており、採取しやすくなっています。
高品質ステンレス316L製。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
180
質量(g)
222
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
採取サンプル:25×10
先端径(mm)
27
ハンドル長さ(mm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57444357
6015A-150
¥
66,200
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100