マクセル
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 1000ml
角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。
工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途
品証・製造・調剤他
材質
PP
容量(mL)
(採取)1000
高さ(mm)
ビーカー:148
質量(g)
181
最大径(Φmm)
ビーカー:115
最大幅(mm)
ビーカー:145
最大容量(mL)
採取:1100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57444488
5065B-1002
¥
34,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100