マクセル
ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 25m
高品質ステンレス304製(PTFEコーティング)
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
質量(g)
335(リール含む)
長さ(m)
25
径(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57444007
5070D-25
¥
59,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100