OPPテープ 重梱包用
(9件のレビュー)約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
- 用途
- 重梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用
- 色
- 透明
- 基材
- OPP
- テープ長さ(m)
- 50
- テープ厚さ(mm)
- 0.09
- 粘着剤
- アクリル系
- 粘着力
- 2.28
- 引張強度(N/10mm)
- 80.8
- テープタイプ
- 文字が書ける、重ね貼り可
注意
※用途以外には使用しないでください。※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値あるいは保証値でありません。
※テープカッターは付属しておりません。
テープ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-05
用途: 段ボールの梱包時
サービス業
昨今の国際情勢により入手が難しくなっていますが、発送に遅れが出つつも入手可能なため助かっています。厚手で重いものを梱包する際も十分な強度があります。
2026-11-09
用途: 梱包作業
光工芸株式会社 様(製造業)
テープカッターが必要ですので それを付けてほしかった
対象商品 : 59629441
2026-09-24
用途: 段ボール箱の梱包
製造業
以前薄いテープを使っていましたが、モノタロウブランドの0.09mm厚に変えました。梱包した際に安心感のある厚みでしたが、販売が終了してしまったのでこちらを使ってみたところです。同じ感じで今後使って行けそうです。
2026-06-25
用途: 自転車の梱包に
丈夫で、大きな荷物でも耐えられました。まだ発注制限なかったですが、ホームセンターでは、一人1巻でした。買えて良かったです。
2026-07-28
用途: 段ボールの梱包
有限会社アスコ通信特機 様
テープの厚みほ問題なく安心感がありますが時期的なものでしょうか熱ではがれてしまいます。もう少し粘着力があればよいですね。
2026-06-25
用途: 梱包用
海彦つり具店 様
格安でお買い得でした。厚みも充分にあり満足してます。
























