曜日別特売
- OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 59629441

- OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 59629441
- OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 59629441
モノタロウ

OPPテープ 重梱包用

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(5巻)
テープ幅(mm)48
内容量1パック(5巻)注文コード59629441品番-
販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。

用途
重梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用
テープ幅(mm)
48
色
透明
基材
OPP
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.28
引張強度(N/10mm)
80.8
テープタイプ
文字が書ける、重ね貼り可
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値あるいは保証値でありません。
※テープカッターは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-05
用途: 段ボールの梱包時
サービス業

昨今の国際情勢により入手が難しくなっていますが、発送に遅れが出つつも入手可能なため助かっています。厚手で重いものを梱包する際も十分な強度があります。

2026-11-09
用途: 梱包作業
光工芸株式会社 様(製造業)

テープカッターが必要ですので それを付けてほしかった

対象商品 : 59629441
2026-09-24
用途: 段ボール箱の梱包
製造業

以前薄いテープを使っていましたが、モノタロウブランドの0.09mm厚に変えました。梱包した際に安心感のある厚みでしたが、販売が終了してしまったのでこちらを使ってみたところです。同じ感じで今後使って行けそうです。

2026-06-25
用途: 自転車の梱包に

丈夫で、大きな荷物でも耐えられました。まだ発注制限なかったですが、ホームセンターでは、一人1巻でした。買えて良かったです。

対象商品 : 59629459
2026-05-26
用途: 荷造り
製造業

総重量40kg程度のダンボール用に使っています。
粘着力はとてもいいです。

1人が参考にしています
2026-07-28
用途: 段ボールの梱包
有限会社アスコ通信特機 様

テープの厚みほ問題なく安心感がありますが時期的なものでしょうか熱ではがれてしまいます。もう少し粘着力があればよいですね。

2026-06-25
用途: 梱包用
海彦つり具店 様

格安でお買い得でした。厚みも充分にあり満足してます。

対象商品 : 59629441
2026-06-04
用途: 荷物の梱包
リユース工房 みやざき 様

厚みがあり、引っ張っても取れません。しっかり梱包できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする