曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
- OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウ 59629486

モノタロウ

OPPテープ 中梱包用 100m巻

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(50巻)
内容量1箱(50巻)注文コード59629486品番-
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)値下げ
¥9,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。

用途
中梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用
色
透明
テープ幅(mm)
48
基材
OPP
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.065
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.2
引張強度(N/10mm)
44
テープタイプ
文字が書ける、重ね貼り可
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値あるいは保証値でありません。
※テープカッターは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59629477
2026-10-08
用途: ダンボール箱梱包用
製造業

一般的なテープは梱包の時に強く引っ張るとたまに切れることがあるが、このテープは厚みがあり切れないです。
粘着力が強いので引っ張るときに力がいるが、張り付けた後1回押すだけでしっかり付きます。
また一般的なテープは切った後に切り口が丸まって、その部分を捨てる作業がうっとうしいが、このテープは全くありません。

対象商品 : 59629477
2026-09-17
用途: 梱包作業

商品梱包に使っています。
以前の物より粘着が若干弱くなったような気がしますが問題なく使っています
なくなってきたら的購入します。

2026-08-27
用途: 梱包作業
有限会社 磯和真珠商会 様(卸売・小売業)

適度な厚みもあり、とても使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする