エスコ
超硬チップソー
特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様。低速回転用。研磨され切れ味に優れた薄刃。歯数が多く綺麗に切断できます。制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。
用途
台金:工具鋼、チップ:サーメット
山数
70
穴径(mm)
25.4
材質
【台金】工具鋼【チップ】サーメット
質量(g)
1200
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
刃厚(mm)
2.4
直径(mm)
305
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
直径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57446220
EA851CB-60
70
1700
305
25.4
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください