乾湿両用掃除機 (HEPAフィルタ付き)

乾湿両用掃除機 (HEPAフィルタ付き) - エスコ乾湿両用掃除機 (HEPAフィルタ付き) - エスコ乾湿両用掃除機 (HEPAフィルタ付き) - エスコ乾湿両用掃除機 (HEPAフィルタ付き) - エスコ

HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。

付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入寸法(mm)345×350×505(H)質量(kg)7電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1150コード長さ(m)5吸込仕事率(W)280集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18騒音値(dB)75最大風量(m3/min)3材質(タンク)樹脂ホース寸法(mm)Φ38×1.8m真空度(kPa)25内容量1台(1台)
注意
※エスコオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57446116EA899AR-100B
オープン
32,000
35,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする