EA899AR-100B 乾湿両用掃除機 (HEPAフィルタ付き) エスコ 57446116

EA899AR-100B 乾湿両用掃除機 (HEPAフィルタ付き) エスコ 57446116
EA899AR-100B 乾湿両用掃除機 (HEPAフィルタ付き) エスコ 57446116
EA899AR-100B 乾湿両用掃除機 (HEPAフィルタ付き) エスコ 57446116
EA899AR-100B 乾湿両用掃除機 (HEPAフィルタ付き) エスコ 57446116

乾湿両用掃除機 (HEPAフィルタ付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台(1台)
注文コード
57446116
品番
EA899AR-100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。

付属品
ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入
寸法(mm)
345×350×505(H)
質量(kg)
7
電流(A)
12
電源(V)
100
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
280
集塵容量(L)
【乾燥】21【液体】18
騒音値(dB)
75
最大風量(m3/min)
3
材質(タンク)
樹脂
ホース寸法(mm)
Φ38×1.8m
真空度(kPa)
25
注意
※エスコオリジナルセット品。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57446116EA899AR-100B53805667AVC1250AVC1250 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 53805667集じん機京セラインダストリアルツールズ1台
¥29,980
税込¥32,978
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする